Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS W22N teollisuusleikkuri 12 1/4 tuumaa 6 1/8 tuumaa leikattu AD6YUR 4CP70

WISS W22N teollinen leikkuri 12 1/4 tuumaa 6 1/8 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AD6YUR Malli: W22NRistiviite: 4CP70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset sakset
SäädettäväKyllä
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuokailuvälineet terästä, kiillotettu
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliPäällystetyt ruokailuvälineet
Kahva tyyliOffset
Kahvan tyyppiOffset suurennetulla alemmalla renkaalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus6.125 "
Kokonaispituus12.25 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusTeollinen
Kärjen muototerävä
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäädettäväTerän materiaaliPistetyyppiEnsisijainen sovellusKäsittele väriäKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WISS W20P Industrial Shear 10 1/4 tuuman tyynykahva | AD6YUP 4CP68 W20P10.25 "KylläRuokailuvälineet terästä, kiillotettuteräväTeollinenpunainenPäällystetyt ruokailuvälineetOffset-tyynykahva€55.55
WISS 428N -trimmeri taivutettu AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "EiKorkeahiiliteräs, nikkelöityTerävä, yläterä pyöristää pisteeseenKangas ja lankaMustaPäällystetty hiiliteräsOffset suurennetulla alemmalla renkaalla€48.69
WISS 438N Trimmer Suora | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "EiKorkeahiiliteräs, nikkelöityteräväKankaat ja verhoiluMustaPäällystetty hiiliteräsSuora suurennetulla alemmalla renkaalla€56.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS W22N teollinen leikkuri 12 1/4 tuumaa 6 1/8 tuumaa leikattu
€68.83 / yksikkö