Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P-3800-2 Reset Volume Controller, DARR/RADR Configuration | AF6YZW 20RG03

JOHNSON CONTROLS P-3800-2 Palauta äänenvoimakkuuden säädin, DARR/RADR-kokoonpano

Varastossa
Tuote: AF6YZW Malli: P-3800-2Ristiviite: 20RG03

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNollaa äänenvoimakkuuden säädin
Ilmankulutus0.019 scfm
Syvyys6-13 / 32 "
Korkeus4 45 / 64 "
TyyppiSuora ja käänteinen toiminta
Leveys568567 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032810080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään ilmavirran säätämiseen vaihtelevan ilmamäärän (VAV) laatikoissa
    • Vankka rakenne kestää iskuja ja tarjoaa vakaan toiminnan
    • Eristetty kalvorakenne hyväksyy minkä tahansa anturilinjan yleiskäyttöisyyden tarjoamiseksi
    • Tarjoaa hallittavan virtauksen alaspäin 0.01 WG: n nopeuspaineeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS P-3800-1 Nollaa äänenvoimakkuuden säädin 13-25 Psi | AF6YZV 20RG02 P-3800-1€381.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P-3800-2 Palauta äänenvoimakkuuden säädin, DARR/RADR-kokoonpano
€347.14 / yksikkö