Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS 438N Trimmer Suora | AE4PKR 5MC19

WISS 438N Trimmeri suora

Varastossa
Tuote: AE4PKR Malli: 438NRistiviite: 5MC19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden suorat trimmerit
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliKorkeahiiliteräs, nikkelöity
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliPäällystetty hiiliteräs
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSuora suurennetulla alemmalla renkaalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus3.75 "
Kokonaispituus8.125 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusKankaat ja verhoilu
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäädettäväTerän materiaaliPistetyyppiEnsisijainen sovellusKäsittele väriäKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WISS W20P Industrial Shear 10 1/4 tuuman tyynykahva | AD6YUP 4CP68 W20P10.25 "KylläRuokailuvälineet terästä, kiillotettuteräväTeollinenpunainenPäällystetyt ruokailuvälineetOffset-tyynykahva€55.55
WISS W22N teollisuusleikkuri 12 1/4 tuumaa 6 1/8 tuumaa leikattu AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "KylläRuokailuvälineet terästä, kiillotettuteräväTeollinenMustaPäällystetyt ruokailuvälineetOffset suurennetulla alemmalla renkaalla€68.83
WISS 428N -trimmeri taivutettu AE4PKQ 5MC18 428N8.125 "EiKorkeahiiliteräs, nikkelöityTerävä, yläterä pyöristää pisteeseenKangas ja lankaMustaPäällystetty hiiliteräsOffset suurennetulla alemmalla renkaalla€48.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS 438N Trimmeri suora
€56.32 / yksikkö