Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS M300 Snip Monikäyttöinen AD8ZVT 4NV65

WISS M300 Snip monikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD8ZVT Malli: M300Ristiviite: 4NV65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
Käyrän tyyppiKapea
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus3"
Käsittele väriäNäkyvä oranssi
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahvan tyyppiLiukumaton, yhdistetty vipuvaikutus
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
MateriaaliTeräs
Metallimittari20 Lievä
Kokonaispituus10.5 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan muotoiluMateriaaliMetallimittariHinta
WISS M1X Aviation Snips Vasen 10-1 / 2 Tuumaa | AH3FNJ 31LZ40 M1XVasen1.375 "Musta / punainenergonominenMolybdeeniteräs18 Lievä-
Tarjouspyyntö
WISS M2X Aviation Snips Oikea 10-1 / 2 Tuumaa | AH3FNK 31LZ41 M2XOikea1.375 "Musta / vihreäergonominenMolybdeeniteräs18 Lievä-
Tarjouspyyntö
WISS M3X Aviation Snips 10-1 / 2 tuumaa | AH3FNL 31LZ42 M3XVasen / Oikea / Suora1.375 "Musta / keltainenergonominenMolybdeeniteräs18 Lievä-
Tarjouspyyntö
WISS M1P metallin leikkausleikkuri, suora, 9 3/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman leikkauspituus teräs, muovi | CN2QTV M1X / 31LZ40 M1P------€42.05
WISS M2P metallin leikkausleikkuri, suora, 9 3/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman leikkauspituus teräs, muovi | CN2QTW M2X / 31LZ41 M2P------€42.05
WISS M3P metallin leikkausleikkuri, suora, 9 3/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman leikkauspituus teräs, muovi | CN2QTX M3X / 31LZ42 M3P------€41.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS M300 Snip monikäyttöinen
€36.88 / yksikkö