WISS M3X Aviation Snips 10-1 / 2 tuumaa | AH3FNL 31LZ42

WISS M3X Aviation Snips 10-1/2 tuumaa

Tuote: AH3FNL Malli: M3XRistiviite: 31LZ42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
LeikkaaminenVasen / Oikea / Suora
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.375 "
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
MateriaaliMolybdeeniteräs
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus10.5 "
TurvasalpaKyllä
Työkalun pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4309
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan muotoiluMateriaaliMetallimittariHinta
WISS M300 Snip Monikäyttöinen AD8ZVT 4NV65 M300Suoraan3"Näkyvä oranssiLuistamaton kahvaTeräs20 Lievä€36.88
WISS M1X Aviation Snips Vasen 10-1 / 2 Tuumaa | AH3FNJ 31LZ40 M1XVasen1.375 "Musta / punainenergonominenMolybdeeniteräs18 Lievä-
Tarjouspyyntö
WISS M2X Aviation Snips Oikea 10-1 / 2 Tuumaa | AH3FNK 31LZ41 M2XOikea1.375 "Musta / vihreäergonominenMolybdeeniteräs18 Lievä-
Tarjouspyyntö
WISS M1P metallin leikkausleikkuri, suora, 9 3/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman leikkauspituus teräs, muovi | CN2QTV M1X / 31LZ40 M1P------€42.05
WISS M2P metallin leikkausleikkuri, suora, 9 3/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman leikkauspituus teräs, muovi | CN2QTW M2X / 31LZ41 M2P------€42.05
WISS M3P metallin leikkausleikkuri, suora, 9 3/4 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman leikkauspituus teräs, muovi | CN2QTX M3X / 31LZ42 M3P------€41.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS M3X Aviation Snips 10-1/2 tuumaa