Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 56879 Säiliön kansi musta polypropeeni | AC3EEE 2RVZ5

REMCO 56879 Kansi Musta polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC3EEE Malli: 56879Ristiviite: 2RVZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kansi
Ämpäri / Pail Dia.12.25 "
VäriMusta
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Halkaisija12.25 "
Pituus14.5 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
ShapePyöreä
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
REMCO 56877 Kansi Oranssi Polypropeeni | AA8KBB 18G943 56877OranssiKannen kansi€24.14
REMCO 56872 Kansi kansi vihreä polypropeeni | AC3EDZ 2RVY9 56872VihreäKannen kansi€23.78
REMCO 56873 Kansi kansi sininen polypropeeni | AC3EEA 2RVZ1 56873sininenKannen kansi€27.17
REMCO 56874 Pail Lid Punainen polypropeeni | AC3EEB 2RVZ2 56874punainenKannen kansi€22.69
REMCO 56875 Kansi kansi valkoinen polypropeeni | AC3EEC 2RVZ3 56875ValkoinenKannen kansi€27.17
REMCO 56876 Kannen kansi keltainen polypropeeni | AC3EED 2RVZ4 56876KeltainenKannen kansi€24.45
REMCO 56878 Kauhan kansi, 1.6 tuumaa x 14.4 tuumaa x 12.2 tuumaa, koko, PP, violetti | CM7RFA 56878-Kansi€20.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 56879 Kansi Musta polypropeeni
€23.78 / yksikkö