Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.037.0300 Machine Screw Flat Steel 3/8-16 X 3 Length, 10PK | AH3EKJ 31JT95

GRAINGER U48170.037.0300 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 x 3 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3EKJ Malli: U48170.037.0300Ristiviite: 31JT95 / 127L42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 - 0.717 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3897
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.037.0300 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 x 3 pituus, 10PK
€13.03 /pakkaus