Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V517 Raceway kyynärpää sisäinen | AD3FUD 3YY48

WIREMOLD V517 Raceway kyynärpää sisäinen

Varastossa
Tuote: AD3FUD Malli: V517Ristiviite: 3YY48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kyynärpää
VäriNorsunluu
Korkeus0.53 "
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
Alaluokkakyynärpäät
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 502 Raceway Holkkiteräs | AD3FTZ 3YY44 5020.53 "holkki0.5 "holkit0.75 "€0.87
WIREMOLD V506 ajoradan suojus | AD3FUB 3YY46 V5060.75 "Liitäntäkansi0.75 "Covers0.53 "€1.23
WIREMOLD V511 Raceway kyynärpää tasainen | AD3FUC 3YY47 V5110.53 "90 asteen tasainen kyynärpää2.75 "kyynärpäät0.75 "€5.76
WIREMOLD V518 Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3FUE 3YY49 V5180.53 "Ulkoinen kyynärpää2.75 "kyynärpäät0.75 "€5.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V517 Raceway kyynärpää sisäinen
€7.11 / yksikkö