Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V511 Raceway kyynärpää tasainen | AD3FUC 3YY47

WIREMOLD V511 Raceway kyynärpää litteä

Varastossa
Tuote: AD3FUC Malli: V511Ristiviite: 3YY47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen tasainen kyynärpää
VäriNorsunluu
Korkeus0.53 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Alaluokkakyynärpäät
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 502 Raceway Holkkiteräs | AD3FTZ 3YY44 5020.53 "holkki0.5 "holkit0.75 "€0.87
WIREMOLD V506 ajoradan suojus | AD3FUB 3YY46 V5060.75 "Liitäntäkansi0.75 "Covers0.53 "€1.23
WIREMOLD V517 Raceway kyynärpää sisäinen | AD3FUD 3YY48 V5170.53 "Sisäinen kyynärpää3.25 "kyynärpäät0.75 "€7.11
WIREMOLD V518 Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3FUE 3YY49 V5180.53 "Ulkoinen kyynärpää2.75 "kyynärpäät0.75 "€5.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V511 Raceway kyynärpää litteä
€5.76 / yksikkö