WIREMOLD V2400BD Raceway Base Dual | AD3FVW 3YY87

WIREMOLD V2400BD Raceway Base Dual

Tuote: AD3FVW Malli: V2400BDRistiviite: 3YY87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€35.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpohja
VäriNorsunluu
päällinenNapsauta
Korkeus0.87 "
Pituus120 "
MateriaaliTeräs
Kanavien lukumäärä2
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriConnector TypeKanavien lukumääräKilpailutyyppiLeveysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
WIREMOLD OFRBC-8 -radan pohja ja kansi | AA6UUK 15A802 OFRBC-8RuuviMusta-4Teräs6.875 "Jauhemaali1 / 2 "€785.10
Tarjouspyyntö
WIREMOLD G6000B-10 Raceway 6000 -sarja 120 tuuman harmaa | AC9CWP 3FPR8 G6000B-10RuuviHarmaaTakaisinsyöttö tai sisäänkäynnin loppu1 tai 26000 Series4.75 "Sisustus, kestävä, kestävä takitakki4"€196.36
Tarjouspyyntö
WIREMOLD V6000B-10 Raceway 6000 -sarja 120 tuuman norsunluu | AC9CWQ 3FPR9 V6000B-10RuuviNorsunluuTakaisinsyöttö tai sisäänkäynnin loppu1 tai 26000 Series4.75 "Sisustus, kestävä, kestävä takitakki4"€198.98
Tarjouspyyntö
WIREMOLD PN03L08V Raceway Saranalukitus | AD3DEJ 3YE22 PN03L08V-NorsunluuPudota katto1Lukitus sarana0.812 "-0.5 "€28.91
Tarjouspyyntö
WIREMOLD PN05L08V Raceway Saranalukitus | AD3DFA 3YE38 PN05L08V-NorsunluuPudota katto1Lukitus sarana1.12 "-0.625 "€32.14
Tarjouspyyntö
WIREMOLD PN10L08V Raceway Saranalukitus | AD3DFB 3YE40 PN10L08V-NorsunluuPudota katto1Lukitus sarana1.687 "-0.812 "€53.03
Tarjouspyyntö
WIREMOLD 300 Raceway -kanava | AD3DFR 3YE66 300-Norsunluu-1-0.5 "-0.375 "€10.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V2400BD Raceway Base Dual
€35.37 / yksikkö