Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large | AD3FJA 3YU36

WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large

Varastossa
Tuote: AD3FJA Malli: PDB2CMVRistiviite: 3YU36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri tietoruutu
VäriNorsunluu
Korkeus1.75 "
Pituus5"
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiKaksi palaa
AlaluokkaLaatikot
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD PN153RV Raceway Reducer Adapt | AD3DFN 3YE51 PN153RV0.812 "Reduktorin sovitin1"Adapterit1.687 "€6.80
WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One - AD3DFP 3YE52 PSB1V1.75 "Yhden jengin Power Box4.75 "Laatikot3"€16.55
WIREMOLD PSB2V Raceway Box Power Kaksi | AD3DFQ 3YE53 PSB2V1.75 "Kahden ryhmän laitelaatikko4.75 "Laatikot4.88 "€25.73
WIREMOLD PDB1CMV Raceway Box Data Small | AD3FHZ 3YU35 PDB1CMV1.75 "Pieni tietoruutu3.75 "Laatikot2.75 "€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large
€15.37 / yksikkö