EATON CA-sarjan kokonaiset koteloidut katkaisijat


Eaton CA -sarjan täydelliset valetut katkaisijat ovat sähköisiä suojalaitteita, jotka katkaisevat automaattisesti sähkövirran ylikuormituksen tai oikosulun sattuessa. Niitä käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa, joissa katkaisijat ovat alttiina koville vaikutuksille ...olosuhteet, kuten korkea kosteus, äärimmäiset lämpötilat ja tärinä.Lue lisää

Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: CA , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
CA2100
100A2€3,450.64
A
CA3100
100A3€2,409.18
Tarjouspyyntö
B
CA2125
1252€1,984.21
Tarjouspyyntö
A
CA3125
125A3-
Tarjouspyyntö
A
CA2150
150A2€1,974.55
A
CA3150
150A3€3,062.56
A
CA2175
175A2-
Tarjouspyyntö
A
CA3175
175A3€3,062.56
A
CA2200
200A2€2,464.00
Tarjouspyyntö
A
CA3200
200A3-
Tarjouspyyntö
B
CA2225
2252€1,984.21
Tarjouspyyntö
A
CA3225
225A3€2,757.08

CA-sarjan kokonaiset koteloidut katkaisijat

Eaton CA -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan oikosululta ja ylivirroilta. Näissä yksiköissä on lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä hetkellistä että pitkäaikaista virranrajoitussuojaa. Ne on varustettu ruuvikiinnityksellä sujuvan asennuksen ja korjauksen varmistamiseksi, ja kuormituspäät sisältävät liittimet virran siirtämiseksi muille laitteille piirin varrella. CA -kehyksen rakenne mahdollistaa keskeytystehon 10kA @ 240V ja maksimivirran 225A, mikä on ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin. Näitä UL -luetteloituja katkaisijoita on saatavana 2- ja 3 -napaisina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Niiden laukaisumekanismi havaitsee, kun piirin läpi kulkeva virta ylittää katkaisijan nimelliskapasiteetin.
  • Ylivirtojen aikana kosketinmekanismi avautuu ja katkaisee sähköliitännän.
  • Näin sähkön virtaus katkeaa, mikä suojaa laitteita ja ihmisiä mahdollisilta vaaroilta.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko nollata täydellisen valetun katkaisijan?

Kyllä, kun vika, joka aiheutti katkaisijan laukeamisen, on ratkaistu, käyttäjät voivat nollata katkaisijan kääntämällä kytkintä tai painamalla nollauspainiketta.

Kuinka valitsen oikean virransyötön täydelliselle katkaisijalleni?

Ampeeriluokituksen tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin suurin piirin läpi kulkeva virta.

Kuinka huoltan Eaton-valettua katkaisijani?

  • Tarkista katkaisija säännöllisesti varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
  • Varmista, että koskettimet ovat puhtaat ja puhtaat.

Mistä tiedän, että katkaisijani on vaihdettava?

Jos katkaisijasi laukeaa usein tai siinä on kulumisen merkkejä, kuten muovikotelon värimuutoksia tai sulamista, se voi olla aika vaihtaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?