Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One - AD3DFP 3YE52

WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One

Varastossa
Tuote: AD3DFP Malli: PSB1VRistiviite: 3YE52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden jengin Power Box
VäriNorsunluu
Korkeus1.75 "
Pituus4.75 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiKaksi palaa
AlaluokkaLaatikot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD PN153RV Raceway Reducer Adapt | AD3DFN 3YE51 PN153RV0.812 "Reduktorin sovitin1"Adapterit1.687 "€6.80
WIREMOLD PSB2V Raceway Box Power Kaksi | AD3DFQ 3YE53 PSB2V1.75 "Kahden ryhmän laitelaatikko4.75 "Laatikot4.88 "€25.73
WIREMOLD PDB1CMV Raceway Box Data Small | AD3FHZ 3YU35 PDB1CMV1.75 "Pieni tietoruutu3.75 "Laatikot2.75 "€9.79
WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large | AD3FJA 3YU36 PDB2CMV1.75 "Suuri tietoruutu5"Laatikot3.75 "€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One
€16.55 / yksikkö