WIREMOLD DS4000-B -kilparata | AA9RNT 1EXR4

WIREMOLD DS4000-B Raceway Base

Tuote: AA9RNT Malli: DS4000-BRistiviite: 1EXR4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€106.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKilparadan tukikohta
VäriHarmaa
Korkeus2"
Reikä dia.9.32 "
Pituus120 "
MateriaaliTeräs
Kanavien lukumäärä2
KilpailutyyppiTeräs
AlaluokkaBases
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)308.61
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusKanavien lukumääräAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD DS4000WC Wire Clip Steel Raceway Harmaa | AA9RNU 1EXR5 DS4000WCHarmaa1.58 "Vaijeri2.75 "2leikkeet1.78 "€4.57
WIREMOLD DS4001 Säädettävä sopivaksi kytkentärata harmaa | AA9RNV 1EXR6 DS4001Harmaa1.75 "Mukautuva kytkin6"2Kytkimet2.58 "€11.46
WIREMOLD DS4000C-DV Suojakotelo Teräs Raceway Ivory | AA9RNX 1EXR8 DS4000C-DVNorsunluu2.9 "Peite60 "1Covers2.25 "€27.54
WIREMOLD DS4006-DV Saumapidike Teräs Raceway Ivory | AA9RNZ 1EXT1 DS4006-DVNorsunluu2.15 "Sauman kiinnike5.9 "2leikkeet1"€20.13
WIREMOLD DS4006-DG Saumapidike Teräskisko Harmaa | AA9RPA 1EXT2 DS4006-DGHarmaa2.15 "Sauman kiinnike5.9 "2leikkeet1"€20.13
WIREMOLD DS4010A-DV Sisäänkäynnin päätykiinnitteinen teräs Raceway Ivory | AA9RPD 1EXT5 DS4010A-DVNorsunluu3"Sisäänkäynnin loppuosa5.9 "2Päätyosat5.6 "€80.55
WIREMOLD DS4010B-DV Tyhjä päätyasennus teräs Raceway Ivory | AA9RPF 1EXT7 DS4010B-DVNorsunluu2.2 "Tyhjä päätyasennus5.9 "2Päätyosat1.1 "€24.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD DS4000-B Raceway Base
€106.64 / yksikkö