Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD DS4006-DG Saumapidike Teräskisko Harmaa | AA9RPA 1EXT2

WIREMOLD DS4006-DG Saumaklipsit Steel Raceway Harmaa

Varastossa
Tuote: AA9RPA Malli: DS4006-DGRistiviite: 1EXT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauman kiinnike
VäriHarmaa
Korkeus2.15 "
Pituus5.9 "
MateriaaliTeräs
Kanavien lukumäärä2
KilpailutyyppiTeräs
Alaluokkaleikkeet
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusKanavien lukumääräAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD DS4000-B -kilparata | AA9RNT 1EXR4 DS4000-BHarmaa2"Kilparadan tukikohta120 "2Bases5.5 "€138.48
Tarjouspyyntö
WIREMOLD DS4000WC Wire Clip Steel Raceway Harmaa | AA9RNU 1EXR5 DS4000WCHarmaa1.58 "Vaijeri2.75 "2leikkeet1.78 "€4.57
WIREMOLD DS4001 Säädettävä sopivaksi kytkentärata harmaa | AA9RNV 1EXR6 DS4001Harmaa1.75 "Mukautuva kytkin6"2Kytkimet2.58 "€11.46
WIREMOLD DS4000C-DV Suojakotelo Teräs Raceway Ivory | AA9RNX 1EXR8 DS4000C-DVNorsunluu2.9 "Peite60 "1Covers2.25 "€38.29
WIREMOLD DS4006-DV Saumapidike Teräs Raceway Ivory | AA9RNZ 1EXT1 DS4006-DVNorsunluu2.15 "Sauman kiinnike5.9 "2leikkeet1"€21.96
WIREMOLD DS4010A-DV Sisäänkäynnin päätykiinnitteinen teräs Raceway Ivory | AA9RPD 1EXT5 DS4010A-DVNorsunluu3"Sisäänkäynnin loppuosa5.9 "2Päätyosat5.6 "€80.55
WIREMOLD DS4010B-DV Tyhjä päätyasennus teräs Raceway Ivory | AA9RPF 1EXT7 DS4010B-DVNorsunluu2.2 "Tyhjä päätyasennus5.9 "2Päätyosat1.1 "€24.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD DS4006-DG Saumaklipsit Steel Raceway Harmaa
€21.96 / yksikkö