Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 810A2 Sisääntuloliitin 400 800 Sarja IV | AD7WNX 4GVP5

WIREMOLD 810A2 sisäänkäynnin päätyliitin 400 800 sarja IV

Varastossa
Tuote: AD7WNX Malli: 810A2Ristiviite: 4GVP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänkäynnin loppuosa
VäriNorsunluu
Korkeus1.5 "
Pituus4.25 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaPäätyosat
Tyyppi400 ja 800 -sarja
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKilpailutyyppiHinta
WIREMOLD V2010A2 Sisäänkäynnin päätykappale Raceway V20 -sarja | AC3TQK 2W608 V2010A2Norsunluu ScuffCoatTeräsV20-sarja€15.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 810A2 sisäänkäynnin päätyliitin 400 800 sarja IV
€12.90 / yksikkö