Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V2010A2 Sisäänkäynnin päätykappale Raceway V20 -sarja | AC3TQK 2W608

WIREMOLD V2010A2 sisäänkäynnin päätyliitin Raceway V20 -sarja

Varastossa
Tuote: AC3TQK Malli: V2010A2Ristiviite: 2W608

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänkäynnin loppuosa
VäriNorsunluu ScuffCoat
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiV20-sarja
AlaluokkaPäätyosat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKilpailutyyppiHinta
WIREMOLD 810A2 Sisääntuloliitin 400 800 Sarja IV | AD7WNX 4GVP5 810A2NorsunluuPVCEi-metallinen€13.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V2010A2 sisäänkäynnin päätyliitin Raceway V20 -sarja
€16.01 / yksikkö