Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-120 Suihkusuihku, muovinen suihkupää | AC2YMT 2P268

BRADLEY S19-120 Drench suihku, muovinen suihkupää

Varastossa
Tuote: AC2YMT Malli: S19-120Ristiviite: 2P268
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
€446.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku
Palloventtiilin tyyppi1 "NPT-messinki on auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus20 gpm
kahvan pituus25.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.3.1 "
AsennusVaakasuora
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken mitat (halkaisija 12 "L x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKoko kokoaminenPää Dia.eräAsennusSuihkupään materiaaliHinta
BRADLEY S19314EW Halo Eyewash, muovikulho, suihkupää | AE8JLR 6DGW4 S19314EWLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs1.25 "3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi€1,432.00
BRADLEY S19314PDC Halo silmänhuuhtelulaite, muovinen suihkupää ja kulho pölysuojuksella | AE8JLT 6DGW5 S19314PDCLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs1.25 "3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi€1,581.02
BRADLEY S19314AC Halo silmä- ja kasvopesu, muovinen suihkupää, SS-kulho, käsi- ja jalkaohjattu | AE8JLU 6DGW6 S19314ACLipun työntökahva--3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi€1,638.71
BRADLEY S19314BF Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho, esteetön | AE8JLV 6DGW7 S19314BFLipun työntökahva--3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi€1,541.48
BRADLEY S19314DC Halo Eyewash, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho pölysuojuksella | AE8JLW 6DGW8 S19314DCLipun työntökahva-1.25 "3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi€1,696.39
BRADLEY S19314DCFW Halo silmä- ja kasvopesu, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho pölysuojuksella | AE8JLX 6DGW9 S19314DCFWLipun työntökahvaRuostumaton teräs1.25 "3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi€1,867.07
BRADLEY S19314F Halo silmäsuihku, muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojus ja kulho | AE8JLY 6DGX0 S19314FLipun työntökahva--3-1 / 9 "Suihkusuihku silmähuuhtelullaIlmainen pysyväMuovi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla suojuksella€1,596.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-120 Drench suihku, muovinen suihkupää
€446.63 / yksikkö