Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIRECRAFTERS TES4 Pylväs kattoon liitäntäkannatin AC6QKA 35W612

WIRECRAFTERS TES4-tolppakattoliitäntäteline

Varastossa
Tuote: AC6QKA Malli: TES4Ristiviite: 35W612

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken jatkoholkki
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
ToimintoPutken jatkoholkin pultti pylvään yläosaan ja kattoon
Korkeus4"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
TyyppiYläosat
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS TES4-tolppakattoliitäntäteline
€44.84 / yksikkö