Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIRECRAFTERS BP27 - pohjalevyn löysä osio AC6QJZ 35W611

WIRECRAFTERS BP27 pohjalevyn löysä väliseinä

Varastossa
Tuote: AC6QJZ Malli: BP27Ristiviite: 35W611

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
ToimintoKäytetään löysinä pohjalevyinä tai tietokoneen lattian alla voileipäpohjalevyksi, joka on hitsattu pylväälle vakauden vuoksi
Korkeus1 / 4 "
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS BP27 pohjalevyn löysä väliseinä
€12.04 / yksikkö