WIRECRAFTERS AP8 Säädettävät paneelit 1-11 W x 8h | AC6QEV 35W514

WIRECRAFTERS AP8 Säädettävät paneelit 1 -11 L x 8'H

Tuote: AC6QEV Malli: AP8Ristiviite: 35W514
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€236.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä osiopaneeli
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkko
Suorittaa loppuunHarmaa emali
ToimintoLisää paneeliin jopa 11 tuuman säädettävyyden
Mitata10 ga.
Korkeus8ft.
MateriaaliTeräslanka, kudottu verkko
Paneelin korkeus8.0 ft.
Paneelin koko8 jalan H säädettävä paneeli (2-1 / 2 - 11 ")
Paneelin leveys14-3 / 8 "
PostimateriaaliTeräsputket
Pylvään leveys2"
TyyppiSäädettävä
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
WIRECRAFTERS AP10 Säädettävät paneelit 1 -11 L x 10 AP1010ft.€265.69
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS AP12 Säädettävät paneelit 1 -11 L x 12 AP1212ft.€352.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS AP8 Säädettävät paneelit 1 -11 L x 8'H
€236.42 / yksikkö