DAYTON 6RJY5 sisäkanaviuuni 9877 CFM maakaasu 30 astetta F | AF2DJM

DAYTON 6RJY5 sisäilmakanavauuni 9877 Cfm maakaasu 30 astetta F

Varastossa
Tuote: AF2DJM Malli: 6RJY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,908.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta9877 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo400,000
BtuH-lähtö320,000
Polttimen ilmanottoaukon koko6
CFM @ 65 (F) nousee4500 cfm
CFM @ 80 (F) nousee3600 cfm
Syvyys40 "
Savuhormi Dia.6"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä3 / 4 "
KaasutyyppiNG
Korkeus36 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys45-3 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP2.05 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaaliAlumiininen teräs
Palvelun käyttöpaikkapohja
Jännite120
Leveys48.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 6RJV7 -kanavauuni 37 tuumaa D 9877 CFM Ng | AF2DHG 6RJV737 "37.75 "€5,418.54
DAYTON 6RJW4 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasua 9877 CFM | AF2DHP 6RJW437 "37.75 "€6,523.40
DAYTON 6RJX1 Sisäkanavauuni maakaasu 9877 CFM 37 tuumaa D | AF2DHX 6RJX137 "37.75 "€5,349.79
DAYTON 6RJX8 -kanavauuni 30 astetta F 9877 CFM Ng | AF2DJE 6RJX837 "37.75 "€6,571.98
DAYTON 6RJZ2 Sisäkanavauunin maakaasu 9877 CFM 30 astetta F | AF2DJV 6RJZ240 "36 "€8,713.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJY5 sisäilmakanavauuni 9877 Cfm maakaasu 30 astetta F
€7,908.40 / yksikkö