Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TALVI-INSTRUMENTIT TSW174-SWLF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UGA 20JN90

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-SWLF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AF6UGA Malli: TSW174-SWLF.Ristiviite: 20JN90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari
tarkkuus1%
tapausValintatyyppi
Kotelon materiaaliAlumiini
Yhteyden sijaintiKeskellä takaa
Yhteyden koko3 / 4 "
Valitse koko2.5 "
ulostuloLämpötila
TunnistuselementtiKaksimetallinen
Varsi Dia.0.35 "
Varren pituus2"
Varren materiaaliLyijytön messinki (lämpöputkella)
Temp. alue30 astetta 250 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
TALVI-INSTRUMENTIT TSW172LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Suoraan1 / 2 "NPT--40 astetta 280 astetta€56.57
TALVI-INSTRUMENTIT TSW173LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.Kulma1 / 2 "NPT--40 astetta 280 astetta€68.51
TALVI-INSTRUMENTIT TSW174-2LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFY 20JN88 TSW174-2LF.Keskellä takaa1 / 2 "2"1.6 "30 astetta 250 astetta€29.11
TALVI-INSTRUMENTIT TSW174LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFZ 20JN89 TSW174LF.Keskellä takaa1 / 2 "2.5 "1.6 "30 astetta 250 astetta€29.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-SWLF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt
€36.87 / yksikkö