DAYTON 3ACD4 -pumpun joustava juoksupyörä 1 1/2 hv 115 / 230v | AC8HBR

DAYTON 3ACD4 pumppu joustava juoksupyörä 1 1/2 Hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AC8HBR Malli: 3ACD4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,320.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria18.6/9.3
GPM vettä @ 10 Ft. pää28
GPM vettä @ 20 Ft. pää26
GPM vettä @ 30 Ft. pää22
GPM vettä @ 40 Ft. pää19
GPM vettä @ 60 Ft. pää16
Korkeus12 "
KoteloPronssi
HP1.5
Juoksupyörän materiaalinitriili
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 NPT
Pituus14 7 / 64 "
Maks. Pää92 Ft.
Max. Paine39.8 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Max. Viskositeetti5000 SSU
MoottorityyppiODP
Pohjustus jalkoina10 jalkaa ja 15 jalkaa, joissa on venttiili ja pumput tulvat
RPM1725
TiivistäNitriilihuuli
ItseimeväKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi10 Ft.
Temp. alue0-180 XNUMX F
TyyppiJoustava juoksupyörä
Jännite115/230
Leveys6 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-moottorin runko (56YZ)
    • Ominaisuudet: Positiivisen siirtymän pumppaus ilman metallien välistä kosketusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääMax. PaineGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHPHinta
DAYTON 3ACD3 -pumppu joustava juoksupyörä 1 hv 115 / 230v | AC8HBQ 3ACD385 Ft.14.4/7.22536.7 PSI2417141€1,856.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACD4 pumppu joustava juoksupyörä 1 1/2 Hp 115/230v
€2,320.55 / yksikkö