Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TALVI-INSTRUMENTIT TIM101ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFJ 20JN71

WINTERS INSTRUMENTS TIM101ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AF6UFJ Malli: TIM101ALF.Ristiviite: 20JN71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Yhteyden sijaintiVaihtokulma
Yhteyden koko3 / 4 "NPT
TäyttääOrgaaninen neste
Varren pituus3.5 "
Temp. alue-40 - 110 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9025114000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaihtokulmaliitäntä, täysin säädettävä, grafiittitäytetty lamppukammio

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKotelon materiaaliVarren pituusTemp. alueHinta
TALVI-INSTRUMENTIT TIM104LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa Npt | AF6TNM 20JN80 TIM104LF.2%-3.5 "30 astetta 180 astetta€137.29
TALVI-INSTRUMENTIT TIM105-6ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 astetta 30 astetta 0 astetta€237.62
TALVI-INSTRUMENTIT TIM105ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa Npt | AF6TNP 20JN82 TIM105ALF.2%Alumiini3.5 "30 astetta 30 astetta 0 astetta€151.59
TALVI-INSTRUMENTIT TIM105LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 astetta 30 astetta 0 astetta€137.29
TALVI-INSTRUMENTIT TIM100-6ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+ /-1%-6"30 astetta 240 astetta€250.69
TALVI-INSTRUMENTIT TIM100-6LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.+ /-1%-6"30 astetta 240 astetta€222.95
TALVI-INSTRUMENTIT TIM100ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFG 20JN69 TIM100ALF.2%Alumiini3.530 astetta 240 astetta€151.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM101ALF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt
€151.59 / yksikkö