Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TALVI-INSTRUMENTIT TAS130LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa | AF6UEU 20JN57

WINTERS INSTRUMENTS TAS130LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6UEU Malli: TAS130LF.Ristiviite: 20JN57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari
tarkkuus2%
Kotelon materiaaliABS
Yhteyden sijaintiSuoraan
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
TäyttääPunainen nestemäinen lasi
Temp. alue-40 - 110 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025114000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Iskunkestävä ABS-kotelo (5 "), 2% tarkkuus, suurin käyttöpaine 710 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiTemp. alueHinta
TALVI-INSTRUMENTIT TAS131LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa | AF6UEV 20JN58 TAS131LF.Suoraan20 astetta 180 astetta€94.50
TALVI-INSTRUMENTIT TAS132LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa | AF6UEW 20JN59 TAS132LF.Suoraan30 astetta 240 astetta€94.50
TALVI-INSTRUMENTIT TAS134LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa Npt | AF6UEX 20JN60 TAS134LF.Suoraan30 astetta 300 astetta€94.50
TALVI-INSTRUMENTIT TAS140LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UEY 20JN61 TAS140LF.Kulma-40 - 110 astetta€94.50
TALVI-INSTRUMENTIT TAS141LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UEZ 20JN62 TAS141LF.Kulma20 astetta 180 astetta€92.32
TALVI-INSTRUMENTIT TAS143LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFA 20JN63 TAS143LF.Kulma30 astetta 30 astetta 0 astetta€94.50
TALVI-INSTRUMENTIT TAS150LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 3/4 tuumaa Npt | AF6UFB 20JN64 TAS150LF.Kulma-40 astetta F - 400 astetta€94.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TAS130LF. Analoginen lämpömittari -40-110 astetta 1/2 tuumaa
€94.50 / yksikkö