3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 19 tuumaa punainen, 5 kpl | AD2TKY 3U093

3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny, 19 tuuman punainen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKY Malli: 5100Ristiviite: 3U093

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus- ja puhdistustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
Väripunainen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko19 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)50.04
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 13 tuumaa punainen, 5 pk | AD2TKU 3U089 510013 "€57.91
3M 5100 Puhdistus- ja kiillotustyyny 14 tuumaa punainen, 5 pk | AD2TKV 3U090 510014 "€59.67
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 15 tuumaa punainen, 5 pk | AD2TKW 3U091 510015 "€68.63
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 17 tuuman punainen, 5 pk | AD2TKX 3U092 510017 "€85.04
3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny 20 tuumaa punainen, 5 kpl | AD2TKZ 3U094 510020 "€98.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5100 Kiillotus- ja puhdistustyyny, 19 tuuman punainen, 5 kpl
€102.49 / yksikkö