Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS SMV500LF Mini Palloventtiili 1.71 tuuman vipukahva | AF6UEK 20JN49

WINTERS INSTRUMENTS SMV500LF minipalloventtiili, 1.71 tuuman vipukahva

Varastossa
Tuote: AF6UEK Malli: SMV500LFRistiviite: 20JN49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
KonttiLaatikko
Säiliön koko1 "X 1.5" X 3 "
ToimintoVivukahva
Pituus1.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8412909015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)
    • (M) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoToimintoPituusHinta
WINTERS INSTRUMENTS SMV532LF Mini Palloventtiili 1.73 tuuman vipukahva | AF6UEL 20JN50 SMV532LF5 "X 6" X 2.5 "Vivukahva1.73 "€28.93
WINTERS INSTRUMENTS SMV533LF Mini Ball Valve 1.53 tuuman T-kahva | AF6UEM 20JN51 SMV533LF5 "X 6" X 2.5 "T-kahva1.53 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS SMV500LF minipalloventtiili, 1.71 tuuman vipukahva
€30.20 / yksikkö