Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PFQ817LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 0 - 400 psi | AH7HJP 36TW23

WINTERS INSTRUMENTS PFQ817LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 0 - 400 psi

Varastossa
Tuote: AH7HJP Malli: PFQ817LFRistiviite: 36TW23

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2.5 "
TäynnäGlyseriini
Mittarin tyyppiRajoitettu aukko
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-4 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue0 ja 400
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.50%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Pulssinkestävä, rajoitettu aukko, puristuskehys, CRN-rekisteröity

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoalueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Mittaripaine 0 - 60 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5 "0 ja 60€43.85
WINTERS INSTRUMENTS PFQ804LF Mittaripaine 0 - 100 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 ja 100€43.85
WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF Mittaripaine 0 - 160 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 - 160 psi€43.85
WINTERS INSTRUMENTS PFQ806LF Mittaripaine 0 - 200 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 ja 200€43.85
WINTERS INSTRUMENTS PFQ807LF Mittaripaine 0 - 300 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 ja 300€43.85
WINTERS INSTRUMENTS PFQ708LF Mittaripaine 4 tuumaa 0 - 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 ja 15€84.59
WINTERS INSTRUMENTS PFQ709LF Mittaripaine 4 tuumaa 0 - 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 ja 30€84.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ817LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 0 - 400 psi
€43.85 / yksikkö