Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tuumaa 0-160 psi | AG9HHA 20JN40

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tuuman 0-160 psi

Varastossa
Tuote: AG9HHA Malli: PETM213LFRistiviite: 20JN40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiylin
Yhteyden koko3 / 4 "
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiSuurin lukukohde
Ensisijainen sovellusKotivedenpaineen testaus
alue0 - 160 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKotelon väriKotelon materiaalialueYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoMittarin tyyppiHinta
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF Mittaripaine 0 - 60 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 60pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF Mittaripaine 0 - 100 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGA 20JN17 PCT323LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 100pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF Mittaripaine 0 - 160 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGB 20JN18 PCT324LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 160 psipohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Mittaripaine 0 - 200 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGC 20JN19 PCT325LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 200pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF Mittaripaine 0 - 300 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGD 20JN20 PCT326LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 300pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tuumaa 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFKotivedenpaineen testaus-Teräs0 ja 300ylin3 / 4 "2.5 "Suurin lukukohde€35.15
WINTERS INSTRUMENTS PCT293LF Mittaripaine 4-1/2 tuumaa 0 - 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 1000pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€67.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tuuman 0-160 psi
€35.15 / yksikkö