Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM1404LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 60 psi | AH7HGD 36TV66

WINTERS INSTRUMENTS PEM1404LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 60 psi

Varastossa
Tuote: AH7HGD Malli: PEM1404LFRistiviite: 36TV66

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiKeskellä takaa
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Valitse koko2"
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue0 ja 60
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKotelon väriKotelon materiaalialueYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoMittarin tyyppiHinta
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF Mittaripaine 0 - 60 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 60pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF Mittaripaine 0 - 100 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGA 20JN17 PCT323LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 100pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF Mittaripaine 0 - 160 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGB 20JN18 PCT324LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 160 psipohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Mittaripaine 0 - 200 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGC 20JN19 PCT325LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 200pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF Mittaripaine 0 - 300 psi 4-1/2 tuumaa | AG9HGD 20JN20 PCT326LFLyijytönRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 300pohja1 / 4 "4.5 "Nolla säätöruuvi€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tuumaa 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFKotivedenpaineen testaus-Teräs0 - 160 psiylin3 / 4 "2.5 "Suurin lukukohde€35.15
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tuumaa 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFKotivedenpaineen testaus-Teräs0 ja 300ylin3 / 4 "2.5 "Suurin lukukohde€35.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1404LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 60 psi
€15.07 / yksikkö