Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 452.1-38-19-5/16-55 Vibration/Shock Absorption Mount, Cylindrical, Stud, 5/16 Inch Size-18, Stainless Steel | CR6FPQ 801ZZ1

WINCO 452.1-38-19-5/16-55 tärinä-/iskunvaimennuskiinnike, sylinterimäinen, nasta, 5/16 tuuman koko-18, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CR6FPQ Model: 452.1-38-19-5/16-55Ristiviite: 801ZZ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€36.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0423
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 452.1-38-19-5/16-55 tärinä-/iskunvaimennuskiinnike, sylinterimäinen, nasta, 5/16 tuuman koko-18, ruostumaton teräs
€36.13 / yksikkö