Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 63295 Hitsauskenkäkiinnike 5 1/2 tuuman kupari | AE3QLU 5ERE7

WILTON TOOLS 63295 Hitsauskengän puristin 5 1/2 tuumaa kuparia

Varastossa
Tuote: AE3QLU Malli: 63295Ristiviite: 5ERE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKenkäkiinnike
korinvärisetKupari
Kehon viimeistelyKromi ja kupari
Rungon materiaaliTeräs
Kiristyspaine2600 lb
Kahvan muotoiluLiukupalkki
Maks. Avaaminen5-1 / 2 "
Karan viimeistelyLuonnollinen
Karan materiaaliKupari
KääntöalustaEi
Kurkun syvyys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 63295 Hitsauskengän puristin 5 1/2 tuumaa kuparia
€202.10 / yksikkö