Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 56 C-kiinnike Super Junior 2-1 / 2 Tuumaa Musta | AD4CDR 41D503 / 21307

WILTON TOOLS 56 C-clamp Super Junior 2-1/2 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AD4CDR Malli: 56Ristiviite: 41D503 / 21307

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
korinvärisetHarmaa
Rungon materiaaliValurauta
Kiristyspaine850 lb
TullimääräLight Duty
Maks. Avaaminen2-1 / 2 "
Min. Avaaminen0"
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliSinkitty teräs
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alasin muoto (uritettu)
    • Kurkun muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoalasinkorinvärisetKurkun syvyysTyyppiRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriHinta
WILTON TOOLS 110 C-puristin raskaasti taottu 10 tuuman 2-7 / 8 syvä | AA8JUP 18G691 / 14184 11010TasainenHarmaa2-7 / 8 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€499.59
WILTON TOOLS 112 C-kiinnitin raskaasti taottu 12 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "TasainenHarmaa2-15 / 16 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€602.63
WILTON TOOLS 802 C-puristin, säännöllinen, 2 tuuman 1-13 / 16 syvä | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"TasainenMusta1-13 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€39.30
WILTON TOOLS 803 C-clamp Regular Duty 3 tuumaa 1-15/16 Syvä | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"TasainenMusta1-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€51.77
WILTON TOOLS 804 C-clamp Regular Duty 4 tuumaa 2-5 / 16 syvä | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmTasainenMusta2-5 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€69.80
WILTON TOOLS 806 C-clamp Regular Duty 6 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUV 18G707 / 14756 8066TasainenMusta2-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€108.50
WILTON TOOLS 808 C-clamp Regular Duty 8 tuumaa 3-7 / 16 syvä | AA8JUW 18G708 / 14770 8088TasainenMusta3-7 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€135.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 56 C-clamp Super Junior 2-1/2 tuuman musta
€27.00 / yksikkö