WILTON TOOLS 412SF C-kiinnitin Hi-viz keltainen 12-1 / 4 tuumaa 6-5 / 16 syvä | AA8JVN 18G725 / 14307

WILTON TOOLS 412SF C-puristin Hi-viz Keltainen 12-1/4 tuumaa 6-5/16 syvä

Varastossa
Tuote: AA8JVN Malli: 412SFRistiviite: 18G725 / 14307

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinV-ura
korinvärisetHei Viz keltainen
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine9300 lb
VäriHi-Viz keltainen
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetTaottu teräs
Kantavuus9300 paunaa
Maks. Avaaminen12-1 / 4 "
Min. Avaaminen2"
Min. Todistustesti (Lb.)9300
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko12-1 / 4 "
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliTeräsliseja
KaratMustaoksidi
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys6-5 / 16 "
TyyppiHyvä näkyvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyttää (OSHA: n turvallisuusväristandardit)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoalasinkorinvärisetKurkun syvyysTyyppiRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriHinta
WILTON TOOLS 110 C-puristin raskaasti taottu 10 tuuman 2-7 / 8 syvä | AA8JUP 18G691 / 14184 11010TasainenHarmaa2-7 / 8 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€525.47
WILTON TOOLS 112 C-kiinnitin raskaasti taottu 12 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "TasainenHarmaa2-15 / 16 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€642.74
WILTON TOOLS 802 C-puristin, säännöllinen, 2 tuuman 1-13 / 16 syvä | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"TasainenMusta1-13 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€33.88
WILTON TOOLS 803 C-clamp Regular Duty 3 tuumaa 1-15/16 Syvä | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"TasainenMusta1-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€44.38
WILTON TOOLS 804 C-clamp Regular Duty 4 tuumaa 2-5 / 16 syvä | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmTasainenMusta2-5 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€69.80
WILTON TOOLS 806 C-clamp Regular Duty 6 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUV 18G707 / 14756 8066TasainenMusta2-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€115.50
WILTON TOOLS 808 C-clamp Regular Duty 8 tuumaa 3-7 / 16 syvä | AA8JUW 18G708 / 14770 8088TasainenMusta3-7 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€128.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 412SF C-puristin Hi-viz Keltainen 12-1/4 tuumaa 6-5/16 syvä
€356.44 / yksikkö