WILTON-TYÖKALUT 12285 Vise Base -kääntö 5 tuuman | AB7ZLK 24W064 / 5S

WILTON TOOLS 12285 ruuvipuristimen pohjan kääntyvä 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZLK Malli: 12285Ristiviite: 24W064 / 5S

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise -pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 12285 ruuvipuristimen pohjan kääntyvä 5 tuumaa
€317.85 / yksikkö