Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS RK34-500XL -korjaussarja pienentää 3/4 tuuman venttiiliä AD6KPZ 45K835

WILKINS RK34-500XL korjaussarja, alennusventtiili 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KPZ Malli: RK34-500XLRistiviite: 45K835

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
NoudattaminenTuote sisältää painotetun keskimääräisen lyijypitoisuuden alle 0.25% kostutetuille pinnoille.
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa45K827
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero34-500XL
MateriaaliKumi, ruostumaton teräs, rauta, kromi, messinki
Koko3 / 4 "
Tyyppi500-sarjan vedenpaineenalennusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
WILKINS RK12-500XL -korjaussarja pienentää venttiiliä 1/2 tuumaa | AD6KPY 45K834 RK12-500XL45K82612-500XL1 / 2 "€69.60
WILKINS RK1-500XL -korjaussarja pienentää venttiiliä 1 sisään | AD6KQA 45K836 RK1-500XL45K8281-500XL1"€79.94
WILKINS RK114-500XL -korjaussarja pienentää venttiiliä 1-1 / 4 sisään | AD6KQB 45K837 RK114-500XL45K829114-500XL1.25 "€108.49
WILKINS RK112-500XL -korjaussarja pienentää venttiiliä 1-1 / 2 sisään | AD6KQC 45K838 RK112-500XL45K830112-500XL1.5 "€209.08
WILKINS RK2-500XL -korjaussarja pienentää venttiiliä 2 sisään | AD6KQD 45K839 RK2-500XL45K8312-500XL2"€289.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS RK34-500XL korjaussarja, alennusventtiili 3/4 tuumaa
€69.60 / yksikkö