WILKINS

Suodattaa

Putkityöt

Pneumatiikka

Putkityöt Suodattaa

Takaiskuventtiilit ja takaiskuventtiilitKatso kaikki

  • Takaisinvirtauksen estäjän korjaussarjat

    Sisältää kumilevyt, vierivän kalvon, jouset, istuimet ja kaksi kiinnitysyksikköä, jotka on suunniteltu käytettäväksi 1/4 - 1/2 tuuman 975XL ja 975XL2 takaiskuventtiilien kanssa

  • Takaiskuventtiilit

    Alennetun paineen vyöhykkeen takaiskuventtiilit, joissa automaattinen ACV-sammutus, tarjoavat korkean vaaran suojan juotaville sovelluksille mekaanisissa tiloissa tai kellareissa. Kestää jopa 180 ° F lämpötiloja. Saatavana laippa- ja FNPT-liitännöinä

  • Tarkista ja jalkaventtiilit

    Komposiitti- / matalajohteiset pronssiset kaksoisventtiilit, jotka on suunniteltu käytettäväksi juomavesiputkissa estämään takasifonaatio ja vastapaineet 175 psi: iin asti. Voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuunnassa

  • Tyhjiökatkaisijat

    Ilmakehän katkaisijat, jotka on suunniteltu tarjoamaan erittäin vaarallinen suoja takaisinsäätöolosuhteilta ei-jatkuvissa painevesijohdoissa. Mukana pronssinen runko, jossa on muovisia kellukkeita käytettäväksi juotavissa linjoissa

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Sekoitusventtiilit

    Matalan lyijyn pronssiset sekoitusventtiilit, jotka sopivat asennettavaksi 3/8-tuumaisiin käyttöpisteisiin kuuman ja kylmän veden sekoittamiseksi syöttöputkista lopulliseen turvallisempaan lämpötilaan. Tulossa varustettu sisääntuloventtiileillä ja siivilöillä. Saatavana 3/8 ja 1/2 pakkaus- ja FNPT-portteissa

  • Paineen alentavat automaattiset säätöventtiilit

    Pallografiittirautaventtiilit, joissa on ohjauskäyttöinen paineenalennuslaite pitämään alavirran paine vakiona arvossa sovelluksissa, joissa vaaditaan suuria virtausnopeuksia. Tulee varustettu eristysventtiileillä ja painemittareilla nopeaa ja vaivatonta huoltoa varten

  • Vedenpaineen alentavat venttiilit

    Pronssi- / matalajohteiset pronssiventtiilit, joita käytetään alentamaan korkea tulopaine alhaisempaan lähtöpaineeseen. Varustettu tasapainotetulla mäntämallilla järjestelmän virtausvaatimusten täyttämiseksi paineen säätöalueella 0-75 psi. Valituissa malleissa on siivilä roskien pääsyn estämiseksi

SuodatusKatso kaikki

  • Y- ja korisiivilät

    Ihanteellinen käytettäväksi jäähdytystorneissa, kastelupalveluissa ja uima-altaissa säätimien ja takaiskuventtiilien suojaamiseksi. Mukana on ruostumattomasta teräksestä valmistetut seulat suodattimien suodattamiseksi, ja niitä on saatavana 20, 40, 60, 80 ja 100 silmäkokoina

Venttiilitoimilaitteiden kotelot ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Venttiilitarvikkeet

    Sisältää tiivisterenkaat, tiivisteiden poistotyökalut, muoviset pikatestiliittimet ja palloventtiilien korjaussarjat, sisäosat, varoventtiilit, kaksinkertaisen tarkistuksen takaiskuventtiilit ja koteloyksiköt

Tietoja WILKINSistä

Wilkins on johtava korkealaatuisten paineensäätimien, takaiskuventtiilien ja vedenohjaustuotteiden valmistaja, joka on ihanteellinen kastelu-, putkisto- ja kaivoskäyttöön. Wilkins-tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman vedenpaineenalennusventtiilejä, alipainekatkaisijoita, takaisku- ja jalkaventtiilejä sekä sekoitusventtiilejä. Wilkins paineenalennusventtiilit on suunniteltu vähentämään korkeita tulopaineita ja estämään kiinnikkeiden ja putkien vaurioituminen. Nämä yksiköt on varustettu männällä ja pultilla alavirran paineen säätämiseksi ja niissä on mäntämekanismi, joka ohjaa säätäjää reagoimaan sujuvasti virtausjärjestelmän muutoksiin. Näillä matalajohteisilla venttiileillä on paineen säätöalue 0-75 psi ja korroosionkestävä pronssirunko, joka tarjoaa sitkeyden (vähentää halkeilua), virtaussuunnan hallinnan, turvallisuuden helpotuksen ja virtauksen sulkun. Valitse laaja valikoima näitä tuotteita ja niihin liittyviä lisävarusteita, kuten korjaussarjat, tiivisterenkaat ja istuimen irrotustyökalut saatavilla Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit