Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS RK34-350V kotelon korjaussarja 3/4 - 1 tuuma | AF6ZFU 20RJ68

WILKINS RK34-350V kotelon korjaussarja 3/4 - 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AF6ZFU Malli: RK34-350VRistiviite: 20RJ68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelokokoonpanon korjaussarja
Rungon materiaaliKumi ja teräs
Koko3/4 "- 1"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481907000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WILKINS RK1-350V kotelon korjaussarja 3/4 - 1 tuuma | AF6ZFV 20RJ69 RK1-350V€212.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS RK34-350V kotelon korjaussarja 3/4 - 1 tuuma
€197.12 / yksikkö