Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS RK1-375BV1 palloventtiilin korjaussarja 1 | AF6ZFP 20RJ64

WILKINS RK1-375BV1 Palloventtiilin korjaussarja 1

Varastossa
Tuote: AF6ZFP Malli: RK1-375BV1Ristiviite: 20RJ64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin korjaussarja
Rungon materiaaliPronssi
Koko1"
Temp. alue33 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481907000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS RK1-375BV1 Palloventtiilin korjaussarja 1
€135.59 / yksikkö