DAYTON Levyt ja paneelit


Suodattaa
Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliKokonaiskorkeusRullamateriaaliPyörän tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A
30F027
33.75 "polyuretaani(4) Käännä38.5 "27.5 "5"polyuretaani(4) Käännä€631.90
A
30F022
33.75 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "36 "5"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€551.54
B
30F041
34.25 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä54 "16.25 "5"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€550.69
A
30F024
34.75 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "27.5 "6"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€560.10
C
30F040
37.25 "polyuretaani(4) Käännä54 "30 "8"polyuretaani(4) Käännä€1,216.23
D
30F035
55.75 "polyuretaani(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "24 "8"polyuretaani(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€823.29

Levyt ja paneelit

Daytonin levy- ja paneelitrukit on suunniteltu varastoimaan, järjestämään ja siirtämään pitkiä ja ohuita levyjä tai levyjä, kuten kipsilevyä, vaneria, lasipaneeleja ja väliseiniä. Näissä kuorma-autoissa on upotusalusta, jonka avulla tavarat voivat liukua kärrylle ja sieltä pois tehokkaan lastauksen ja purkamisen varmistamiseksi. Niissä on pystysuorat pystytuet, jotka on suunnattu 90 asteen kulmaan kanteen nähden ja ne kattavat yksikön pituuden kannen esineiden tukemiseksi. Pystytuet ovat säädettäviä ja ne voidaan irrottaa erikokoisille tavaroille. Näissä paneelitrukeissa on fenoli-/polyuretaanipyörät ja ne kestävät 1500–3200 lb:n kuormia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?