Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS 34-375 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE7WGD 6AVX9

WILKINS 34-375 Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE7WGD Malli: 34-375Ristiviite: 6AVX9
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
€613.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssiventtiilin runko- ja sulkuventtiilit, komposiittikotelo ja tarkistusmoduulit
NoudattaminenIAPMO, CSA, UL, C-UL, FM
YhteysFNPT x FNPT
Pituus8.875 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys3 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.087
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliNoudattaminenYhteysPituusMaks. LämpötilaKokoTemp. alueHinta
WILKINS 14-975XL2 alennetun painealueen takaisinvirtauksen estäjä | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT5.75 "180-astetta F1 / 4 "33 astetta 180 astetta F€810.21
WILKINS 12-975XL2 alennetun painealueen paluuvirtauksen estäjä | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT5.75 "180-astetta F1 / 2 "33 astetta 180 astetta F€925.93
WILKINS 34-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT12 "180-astetta F3 / 4 "33 astetta 180 astetta F€966.77
WILKINS 1-975XL2 alennetun paineen vyöhykkeen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT13 "180-astetta F1"33 astetta 180 astetta F€1,023.11
WILKINS 114-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT17 "180-astetta F1.25 "33 astetta 180 astetta F€1,778.20
WILKINS 112-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT17.375 "180-astetta F1.5 "33 astetta 180 astetta F€1,791.20
WILKINS 2-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT18.5 "180-astetta F2"33 astetta 180 astetta F€2,038.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 34-375 Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€613.36 / yksikkö