Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 4000100 Seinäteline 304 ruostumatonta terästä AG3DRN 32WZ32

RITTAL 4000100 Seinäkiinnike 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3DRN Malli: 4000100Ristiviite: 32WZ32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiHD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi9403909000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 4000100 Seinäkiinnike 304 ruostumatonta terästä
€152.62 / yksikkö