WILKINS 212-375A alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE7WGJ 6AVY4

WILKINS 212-375A alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE7WGJ Malli: 212-375ARistiviite: 6AVY4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,390.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliEpoksipinnoitettu pallografiittirunko
NoudattaminenIAPMO, CSA, UL, C-UL, FM
YhteysLaippa x Laipallinen
Pituus35.13 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Koko2.5 "
Temp. alue33 astetta 140 astetta F
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliNoudattaminenYhteysPituusMaks. LämpötilaKokoTemp. alueHinta
WILKINS 14-975XL2 alennetun painealueen takaisinvirtauksen estäjä | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT5.75 "180-astetta F1 / 4 "33 astetta 180 astetta F€810.21
WILKINS 12-975XL2 alennetun painealueen paluuvirtauksen estäjä | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT5.75 "180-astetta F1 / 2 "33 astetta 180 astetta F€925.93
WILKINS 34-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT12 "180-astetta F3 / 4 "33 astetta 180 astetta F€966.77
WILKINS 1-975XL2 alennetun paineen vyöhykkeen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT13 "180-astetta F1"33 astetta 180 astetta F€1,023.11
WILKINS 114-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT17 "180-astetta F1.25 "33 astetta 180 astetta F€1,778.20
WILKINS 112-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT17.375 "180-astetta F1.5 "33 astetta 180 astetta F€1,791.20
WILKINS 2-975XL2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Matala lyijy valettu pronssi-FNPT18.5 "180-astetta F2"33 astetta 180 astetta F€2,038.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 212-375A alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€5,390.78 / yksikkö