Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.062.0200 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8PEW 41UX16

FABORY U39070.062.0200 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PEW Malli: U39070.062.0200Ristiviite: 41UX16 / 182D48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.062.0200 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€84.54 /pakkaus