Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS 1UFMX1F-705 kaksoisventtiili 1 tuuma Ufm x Fnpt | AB6WKL 22N559

WILKINS 1UFMX1F-705 kaksoistakaiskuventtiili 1 tuuman Ufm x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6WKL Malli: 1UFMX1F-705Ristiviite: 22N559

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Yhteyden tyyppiUnionin naismittari x FNPT
Pituus4.5 "
MateriaaliYhdistetty
Maks. Lämpötila180 Tutkinnot
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMateriaaliKokoHinta
WILKINS 34UFX34F- 700XL kaksoisventtiili 3/4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WKD 22N552 34UFX34F-700XLUnionin FNPT x FNPTMatala lyijypronssi3 / 4 "€97.79
WILKINS 34MX34UF- 700XL kaksoisventtiili 3/4 tuuman Mnpt x Fnpt | AB6WKE 22N553 Koko 34MX34UF-700XLMNPT x Union FNPTMatala lyijypronssi3 / 4 "€102.13
WILKINS 1UFX1F-700XL kaksoisventtiili 1 tuuman Union Fnpt x Fnpt | AB6WKF 22N554 1UFX1F-700XLUnionin FNPT x FNPTMatala lyijypronssi1"€95.31
WILKINS 1MX1UF-700XL kaksoisventtiili 1 tuuman Mnpt x Union Fnpt | AB6WKG 22N555 1MX1UF-700XLMNPT x Union FNPTMatala lyijypronssi1"€128.95
WILKINS 34UFX34F-705 kaksoisventtiili 3 / 4tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WKH 22N556 34UFX34F-705Unionin FNPT x FNPTYhdistetty3 / 4 "€65.51
WILKINS 1UFX1F-705 kaksoisventtiili 1 tuuman liitäntä Fnpt x Fnpt | AB6WKJ 22N557 1UFX1F-705Unionin FNPT x FNPTYhdistetty1"€63.35
WILKINS 1UFMX34F-705 kaksoisventtiili 1 tuuma Ufm x Fnpt | AB6WKK 22N558 1UFMX34F-705Unionin naismittari x FNPTYhdistetty1"€64.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 1UFMX1F-705 kaksoistakaiskuventtiili 1 tuuman Ufm x Fnpt
€64.04 / yksikkö