Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS WEZSNIP Utility-sakset punainen / musta 8 1/2 tuuman pituus | AF4KXV 8ZHH6

COOPER ATKINS WEZSNIP Utility Sakset Punainen/musta 8 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4KXV Malli: WEZSNIPRistiviite: 8ZHH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän reunaPyöristetty
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluTyynykahva kaareva
Kahva materiaaliTyyny Grip
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiYhdistetty
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus4"
Kokonaispituus8.5 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSäädettäväTerän reunaKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppiLeikkauksen pituusHinta
COOPER ATKINS W812 sakset, kodinpunainen, 8 1/2 tuuman pituus | AF3YJY 8FAC1 W812Yleinen tarkoitusKylläSuoraanpunainenTyynykahvan rengas ja laajennettu jousipolypropeeniKorkea vipuvaikutus3.5 "€14.04
COOPER ATKINS W8TA Irrotussakset, mustat 8 1/2 tuuman pituiset | AF4DQA 8RUW3 W8TAIrrotaEiSahalaitainenMustaSormus ja laajennettu jousipolypropeeniKorkea vipuvaikutus4"€17.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS WEZSNIP Utility Sakset Punainen/musta 8 1/2 tuuman pituus
€25.20 / yksikkö