Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON GPA-97-020 Päätylohko 3/8 tuuman Npt | AE7XDX 6B219

WILKERSON GPA-97-020 päätykappale 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE7XDX Malli: GPA-97-020Ristiviite: 6B219

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta estoliitin
NPT3 / 8 "
TyyppiModuuli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTHinta
WILKERSON GPA-97-019 Päätylohko 1/4 tuumaa Npt | AE7XDY 6B220 GPA-97-0191 / 4 "€9.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON GPA-97-020 päätykappale 3/8 tuuman Npt
€32.62 / yksikkö