Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON C18-03-FLG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 3/8 NPT, 70 Cfm Max. Virtaus | CH6NNZ 55CP97

WILKERSON C18-03-FLG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 3/8 NPT, 70 Cfm Max. Virtaus

Varastossa
Tuote: CH6NNZ Malli: C18-03-FLG0BRistiviite: 55CP97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
Säätöalue0 - 125 psi
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko1.7 oz.
Yhteyden koko3 / 8 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus70 cfm
Maks. Tulopaine250 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Palojen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys7.75 "
Putken pituus100 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon kokoYhteyden kokoMax. VirtausMaks. TulopaineMaks. LämpötilaPalojen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
WILKERSON C08-02-FKG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 1/4 NPT, 0–125 Psi säätöalue, ilmankäsittely | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 astetta F36.25 "€223.30
WILKERSON C08-02-FLG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 1/4 NPT, 0–125 Psi säätöalue, ilmankäsittely | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 astetta F36.25 "€244.13
WILKERSON C18-02-FKG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 1/4 NPT, 42 Cfm Max. Virtaus | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 astetta F39"€298.52
WILKERSON C18-02-FLG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 1/4 NPT, 0–125 Psi säätöalue, ilmankäsittely | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 astetta F39"€338.21
WILKERSON C18-03-FKG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 3/8 NPT, 0–125 Psi säätöalue, ilmankäsittely | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 astetta F39"€340.04
WILKERSON C18-04-FKG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 1/2 NPT, 0–125 Psi säätöalue, ilmankäsittely | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 astetta F39"€298.74
WILKERSON C18-04-FLG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 1/2 NPT, 0–125 Psi säätöalue, ilmankäsittely | CH6NPB 55CP98 C18-04-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 2 "85 cfm250 psi150 astetta F39"€358.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON C18-03-FLG0B Suodatin/säädin/voitelulaite, 3/8 NPT, 70 Cfm Max. Virtaus
€370.22 / yksikkö