Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 71990 Turvateräsarja - 39 kpl, 1/4 tuuman magneettinen terän pidike | AE4NCZ 5LX17

WIHA TOOLS 71990 turvateräsarja - 39 kpl, 1/4 tuuman magneettinen kärjen pidike

Varastossa
Tuote: AE4NCZ Malli: 71990Ristiviite: 5LX17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvabittisarja
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä39

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuuskoneistetut terät, joilla on yleissovitus kaikkiin tavallisiin sähkötyökaluihin ja teränpitimiin; valmistettu kromivanadiummolybdeenityökaluteräksestä, joka on läpikarkaistu maksimaalisen kulumiskestävyyden saavuttamiseksi
    • Sarja sisältää kaksimateriaalista iskunkestävän kahvan, jossa on muovatut pehmeät kahvapaneelit mukavuuden takaamiseksi ja reikä ripustamista varten
    • Mukana myös terän pidike-adapteri ja magneettinen kärjenpidike
    • Kaikki tuotteet on pakattu muotoiltuun säilytyslaatikkoon

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 71990 turvateräsarja - 39 kpl, 1/4 tuuman magneettinen kärjen pidike
€148.37 / yksikkö